Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

Artikelnummer: 05003447001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003447001
EAN/GTIN 4013288164018
Nummer fabrikant 05003447001
L-nummer L60020 2886

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselkling met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

Voordeel:

  • Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
  • Diepliggende PlusMinus-schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm