Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.8 x 4 x 154 mm

Art.-nr.: 05003407001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003407001
EAN/GTIN 4013288163899
Producentnummer 05003407001
L-nummer L60020 2878

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udskiftningsklinge med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, sådan kan man nå og aktivere dybtliggende skrue- og fjederelementer.
  • Stykvis testet ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Fordel:

  • Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
  • Således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og aktiveres
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.8 x 4 x 154 mm