Kraftform Kompakt VDE 60 iS, # 0.8 x 4 x 154 mm

Cod articol: 05003407001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003407001
EAN / GTIN 4013288163899
Număr producător 05003407001
L-Număr L60020 2878

Descriere

Descriere:

  • lamă interschimbabilă cu diametru redus al lamei cu izolație de protecție integrată, astfel încât șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

Avantaj:

  • Cu diametrul redus al lamei și izolație de protecție integrată
  • În acest mod pot fi atinse și acționate elementele șurubului și arcului
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 IS, 0,8 x 4 x 154 mm