Bøjelig stålstabel af rustfrit stål Pitch B 2000 x 30 x 1,0 mm

Art.-nr.: 0460231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0460231
EAN/GTIN 4029713210533
Producentnummer 0460231
L-nummer L40510 377

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • EF-lønklasse II.
  • Regler med specielle gradueringer eller andre skalaer er tilgængelige efter anmodning

Beskrivelse:

Fleksibel stållineal af rustfrit fjederstål, EC-klasse 2, graduering: 1/2 mm øverst og mm nederst. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Længde: 2000 mm