• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regla de acero flexible, ss, escala B 2000 x 30 x 1.0mm

Número de artículo: 0460231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0460231
EAN / GTIN 4029713210533
Número del fabricante 0460231
Número L L40510 377

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de cinta de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/2mm arriba y mm abajo. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Longitud: 2000 mm