Fleksibel stållineal rustfrit stål Pitch B 500 x 20 x 0,5 mm

Art.-nr.: 0460225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0460225
EAN/GTIN 4029713210472
Producentnummer 0460225
L-nummer L40510 580

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • EF-lønklasse II.
  • Regler med specielle gradueringer eller andre skalaer er tilgængelige efter anmodning

Beskrivelse:

Fleksibel stållineal af rustfrit fjederstål, EC-klasse 2, graduering: 1/2 mm øverst og mm nederst.

Egenskab:

  • Længde: 500 mm