Riglă flexibilă din oțel inoxidabil Pitch B 500 x 20 x 0,5 mm

Cod articol: 0460225
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0460225
EAN / GTIN 4029713210472
Număr producător 0460225
L-Număr L40510 580

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Riglă flexibilă din oțel, din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: 1/2mm sus și mm jos.

Caracteristică:

  • Lungime: 500 mm