Bøjelig stållineal rustfrit stål Række A mm/mm 2000 x 30 x 1,0 mm

Art.-nr.: 0460211
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0460211
EAN/GTIN 4029713210403
Producentnummer 0460211
L-nummer L40510 1714

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • EF-lønklasse II.
  • Regler med specielle gradueringer eller andre skalaer er tilgængelige efter anmodning

Beskrivelse:

Bøjelig stållineal R. Tlg:A mm/mm 2000 30x1,0

Egenskab:

  • Længde: 2000 mm