Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega jekla Razpon A mm/mm 2000 x 30 x 1,0 mm

Št. art.: 0460211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0460211
EAN/GTIN 4029713210403
Številka proizvajalca 0460211
L-število L40510 1714

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno pravilo R. Tlg:A mm/mm 2000 30x1,0

Lastnosti:

  • Dolžina: 2000 mm