Særlig omkredsbæltedimension ″Pimeter″ ø 2700 - 3100 mm

Art.-nr.: 0458109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0458109
EAN/GTIN 4029713282219
Producentnummer 0458109
L-nummer L40510 2245

Betegnelse

Udførelse:

  • Fabriksstandard
  • Vernier 0,1 mm
  • Hovedskalainddeling 1 mm

Beskrivelse:

Stålmålebånd til omkreds og diameter, fremstillet af fjederstål. For omkreds 8480-9760 mm og for diameter 2700-3100 mm. Graduering 1 mm, nonius 0,1 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Fjederbånd stål

Norm:

Factory standard