Bandă specială de măsurare a circumferinței ″Pimetru″ ø 2700 - 3100 mm

Cod articol: 0458109
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 0458109
EAN / GTIN 4029713282219
Număr producător 0458109
L-Număr L40510 2245
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Vernier 0,1 mm
  • Gradație la scară principală 1 mm

Descriere:

Bandă de măsurat din oțel pentru circumferință și diametru, din oțel cu arc. Pentru circumferința 8480-9760 mm și pentru diametrele 2700-3100 mm. Gradație 1 mm, nonius 0,1 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă