Flangevinkel, finbearbejdet, galvaniseret, 800 x 800 mm

Art.-nr.: 0396426
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0396426
EAN/GTIN 4029713026592
Producentnummer 0396426
L-nummer L40510 1657

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål, zinkbelagt
  • Fabriksstandard
  • Til nøjagtig justering af flanger, f.eks. i VVS- og sanitetsarbejder i rørledninger

Beskrivelse:

Flangevinkel af specialstål, galvaniseret.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 800 x 800

Norm:

Factory standard