Equerre à brides, finement travaillée, en zinc, 800 x 800mm

Réf.: 0396426
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0396426
EAN / GTIN 4029713026592
Réf. fabricant 0396426
Article hors catalogue L40510 1657

Description

Exécution:

  • Acier spécial, galvanisé
  • Standard d'usine
  • Pour aligner avec précision les brides, par exemple dans les travaux de plomberie et sanitaires dans les canalisations

Description:

Angle de la bride en acier spécial, galvanisé.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 800 x 800

Norme:

Factory standard