Stopbeslag i rustfrit stål, DIN 875/1 600 x 400 mm

Art.-nr.: 0370210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0370210
EAN/GTIN 4029713207373
Producentnummer 0370210
L-nummer L40510 962

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 1
  • Til vinkeltest i produktion og fabrik

Beskrivelse:

Værkstedsvinkel af rustfrit stål, med stop. Nøjagtighed GG 1. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Toleranceklasse: 1
  • Bladlængde (mm): 600 x 400

Norm:

DIN 875