Suport de oprire din oțel inoxidabil, DIN 875/1 600 x 400 mm

Cod articol: 0370210
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0370210
EAN / GTIN 4029713207373
Număr producător 0370210
L-Număr L40510 962

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel inoxidabil, cu opritor. Precizie GG 1. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 600 x 400

Standard:

DIN 875