KUGLEHOVED M2,5 ST R1,5

Art.-nr.: 03510201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03510201
EAN/GTIN 7630041113822
Producentnummer 03510201
L-nummer L41140 348

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Stål
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 1,5
  • Sondelængde [mm]: 16, 26, 36, 46
  • Særlige kendetegn: Udskiftelige stifter

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med sfæriske måleflader og 4 udskiftelige stifter, stål, R=1.5, L=16, 26, 36, 46 mm