TOCCARE HEMIS M2,5 AC R1,5

Codice art.: 03510201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03510201
EAN / GTIN 7630041113822
Codice del produttore 03510201
Numero-L L41140 348

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Raggio [mm]: 1,5
  • Lunghezza sonda [mm]: 16, 26, 36, 46
  • Caratteristiche particolari: Perni intercambiabili

Descrizione:

Contatto sferico M2,5 con 4 spine intercambiabili, acciaio, R1,5, L = 16, 26, 36, 46 mm