1/2″ KROG-RING-nøgle SW 2″ L.83,2mm

Art.-nr.: 03490072
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
Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype topnøgleindsats
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Samlet længde L 83,2 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 2 tommer
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03490072
EAN/GTIN 4018754008544
Producentnummer 03490072
L-nummer L60010 1443
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.03490072 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 2 Innenvierkant 1/2 Lmm 83,2 Bmm 70,5 Amm 27,5 Smm 44,1 Wmm 39,7 Gewicht g 277 Packnorm (Stück) 1
Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • 3/8″ til Volvo-flymotor, type ″JAS″

Egenskab:

  • a: 27,5 mm
  • Længde mm (L): 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • W: 39,7 mm
  • Vægt: 277 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 2 ″
  • Bredde mm (b): 70,5 mm