Cheie 1/2″ CROW-RING SW 2″ L.83,2mm

Cod articol.: 03490072
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 83,2 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 2 inchi
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 03490072
EAN / GTIN 4018754008544
Număr producător 03490072
L-Număr L60010 1443
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.03490072 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 2 Innenvierkant 1/2 Lmm 83,2 Bmm 70,5 Amm 27,5 Smm 44,1 Wmm 39,7 Gewicht g 277 Packnorm (Stück) 1
Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • 3/8″ pentru motor de avion Volvo, tip ″JAS″

Caracteristică:

  • a: 27,5 mm
  • Lungime mm (L): 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • W: 39,7 mm
  • Greutate: 277g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 2 ″
  • Lățime mm (b): 70,5 mm