1/2″ CROW-RING llave SW 2″ L.83,2mm

Número de artículo: 03490072
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
Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a
Longitud total L 83,2 mm
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 2 pul
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 03490072
EAN / GTIN 4018754008544
Número del fabricante 03490072
Número L L60010 1443
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Opis:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.03490072 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 2 Innenvierkant 1/2 Lmm 83,2 Bmm 70,5 Amm 27,5 Smm 44,1 Wmm 39,7 Gewicht g 277 Packnorm (Stück) 1
Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 27,5 mm
  • Długość w mm (L): 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • W: 39,7 mm
  • Masa: 277 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 2″
  • Szerokość w mm (b): 70,5 mm

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript