1/2″ KROG-RING-nøgle SW 1 5/8″ L.71,8mm

Art.-nr.: 03490066
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Samlet længde L 71,8 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03490066
EAN/GTIN 4018754008513
Producentnummer 03490066
L-nummer L60010 630
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • 3/8″ til Volvo-flymotor, type ″JAS″

Egenskab:

  • a: 24,5 mm
  • Længde mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • W: 31 mm
  • Vægt: 169 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1 5/8 ″
  • Bredde mm (b): 57,9 mm