1/2″ CROW-RING sleutel SW 1 5/8″ L.71,8mm

Artikelnummer: 03490066
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03490066
EAN/GTIN 4018754008513
Nummer fabrikant 03490066
L-nummer L60010 630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • 3/8″ voor Volvo vliegtuigmotor, type ″JAS

Kenmerk:

  • a: 24,5 mm
  • Lengte mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/2 inch
  • W: 31 mm
  • Gewicht: 169 g
  • Breedte over flat [inch]: 1 5/8 ″
  • Breedte mm (b): 57,9 mm