1/2″ klíč na kroužky SW 1 5/8″ D.71,8mm

Č. pol.: 03490066
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03490066
EAN/GTIN 4018754008513
Číslo výrobcu 03490066
Číslo L L60010 630
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • 3/8″ pre letecký motor Volvo, typ ″JAS″

Charakteristika:

  • a: 24,5 mm
  • Dĺžka mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Hmotnosť: 169g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 1 5/8 ″
  • šírka mm (b): 57,9 mm