1/2″ topnøgle SW 1 1/4″ L.83mm

Art.-nr.: 03420056
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Materiale specialstål / speciallegering
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Samlet længde L 83 mm
Standard ASME B107.100
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 1 1/4 tommer
Diameter, udvendig, til udvendige tolvkantsskruer 38 mm
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03420056
EAN/GTIN 4018754127146
Producentnummer 03420056
L-nummer L60010 2664
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Lang version
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/2″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Egenskab:

  • d1: 40 mm
  • d2: 38 mm
  • d3: 30,5 mm
  • Længde mm (L): 83 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • t1: 35 mm
  • t2: 63,1 mm
  • Vægt: 340 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1 1/4 ″