{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Pogon | za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | |
| Skupna dolžina L | 83 mm | |
| Standard | ASME B107.100 | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | 1 1/4 col | |
| Zunanji premer, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | 38 mm | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ | |
| Površina | kromirano | |
| Pogon | notranji 4-kotnik |
| Številka izdelka | 03420056 | |
| EAN/GTIN | 4018754127146 | |
| Številka proizvajalca | 03420056 | |
| L-število | L60010 2664 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |