1/2“ nástrčný klíč SW 1 1/4“ D.83mm

Artiklové číslo: 03420056
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 83 mm
Norma ASME B107.100
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 1 1/4 palec
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 38 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03420056
EAN / GTIN 4018754127146
Číslo výrobce 03420056
L-číslo L60010 2664
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 40 mm
  • d2: 38 mm
  • d3: 30,5 mm
  • Délka mm (L): 83 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 63,1 mm
  • Hmotnost: 340g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 1 1/4 ″