Cheie 1/2″ SW 1 1/4″ L.83mm

Cod articol.: 03420056
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L 83 mm
Standard ASME B107.100
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 1 1/4 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 38 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 03420056
EAN / GTIN 4018754127146
Număr producător 03420056
L-Număr L60010 2664
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • versiune lungă
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Caracteristică:

  • d1: 40 mm
  • d2: 38 mm
  • d3: 30,5 mm
  • Lungime mm (L): 83 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • t1: 35 mm
  • t2: 63,1 mm
  • Greutate: 340g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1 1/4 ″