• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

INHEX skruetrækkerbit 1/2″ 7mm L.100mm

Art.-nr.: 03151007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03151007
EAN/GTIN 4018754006939
Producentnummer 03151007
L-nummer L60010 4110
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Ekstra lang version
  • Særlige længder
  • til skruer med indvendig sekskant
  • 1/2″ firkantet drev
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • DIN 7422

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Nr.: 1054/7
  • Udvendig sekskant (mm): 7 mm
  • Drivprofil: sekskant
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • Vægt: 87 g