INHEX puntas de destornillador 1/2″ 7mm L.100mm

Número de artículo: 03151007
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
Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 03151007
EAN / GTIN 4018754006939
Número del fabricante 03151007
Número L L60010 4110
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Versión extralarga
  • Longitudes especiales
  • para tornillos de hexágono interior
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 7422

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • N.°: 1054/7
  • Salida hexágono exterior (mm): 7 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 87 g