INHEX șurubelniță 1/2″ 7mm L.100mm

Cod articol: 03151007
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03151007
EAN / GTIN 4018754006939
Număr producător 03151007
L-Număr L60010 4110
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Versiune extra lungă
  • Lungimi speciale
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 7422

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Cod: 1054/7
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 7 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 87g