{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | nej | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Akku-kapacitet | 0,8 Ah | |
| Driftstid | 4 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 2,5 h | |
| Serie | FLEX WEAR | |
| IP-kapslingsklasse | IP20 | |
| Producentbetegnelse | FLEX WEAR flexible Arbeitsleuchte | |
| IK-kapslingsklasse | IK07 | |
| Emballage | løs | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Antal lysniveauer | 2 | |
| Lysstrøm min. | 75 lm | |
| Lysstrøm maks. | 150 lm | |
| Belysningsstyrke min. | 100 lx | |
| Belysningsstyrke maks. | 200 lx | |
| Lyseffekt | 1,5 W | |
| Strålevinkel, maks. | 110 grader | |
| Farvetemperatur maks. | 6.000 K | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | arbejdslygte | |
| Vægt, samlet | 42 g | |
| Type af fastgørelse | klemme; magnet | |
| Min. driftstemperatur | -10 °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 40 °C | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 80 | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 03.5810 | |
| EAN/GTIN | 5708997358108 | |
| Producentnummer | 03.5810 | |
| L-nummer | L01030 137 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |