{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | non | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 0,8 Ah | |
| Durée de fonctionnement | 4 h | |
| Durée de charge par batterie | 2,5 h | |
| Série | FLEX WEAR | |
| Indice de protection IP | IP20 | |
| Indice de protection IK | IK07 | |
| Référence fabricant | FLEX WEAR flexible Arbeitsleuchte | |
| Emballage | En vrac | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 2 | |
| Flux lumineux min. | 75 lm | |
| Flux lumineux max. | 150 lm | |
| Intensité lumineuse min. | 100 lx | |
| Intensité lumineuse max. | 200 lx | |
| Puissance lumineuse | 1,5 W | |
| Angle de départ max. | 110 degré | |
| Température de couleur max. | 6 000 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Poids total | 42 g | |
| Type de fixation | pince; aimant | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 03.5810 | |
| EAN / GTIN | 5708997358108 | |
| Réf. fabricant | 03.5810 | |
| Article hors catalogue | L01030 137 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |