AREA 6 CONNECT - med 360° belysningmed

Art.-nr.: 03.6108C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.6108C
EAN/GTIN 5708997006740
Producentnummer 03.6108C
L-nummer L01540 13

Betegnelse

Beskrivelse:

360° ARBEJDSLYS MED 6000 LUMENS TIL 18-V ACU PACKS AREA 6 CONNECT giver et diffust og ensartet arbejdslys på op til 6000 lumen og er ideel til professionelle, der har brug for effektiv belysning af arbejdspladsen til reparationer, malerarbejde eller byggearbejde af enhver art. De to lysniveauer (50-100 %) giver dig mulighed for at justere lysstrømmen afhængigt af arbejdsopgaven.AREA 6 CONNECT er en ACCU-drevet arbejdslampe, der er kompatibel med METABO/CAS ACCU-systemet18 V, 5,2 Ah og alle andre 18 V ACCU-pakker fra førende mærker inden for elværktøj ved hjælp af SCANGRIP CONNECTOR-stikket. Desuden kan SCANGRIP POWER SUPPLY-strømforsyningen også tilsluttes direkte for at opnå ubegrænset lystilgængelighed.Arbejdslys med høj FLEXibilitet Med sit kompakte design og lette vægt er AREA 6 CONNECT praktisk at bære og bruge. Den leveres også med en krog til FLEKSIBLE placeringsmuligheder og er meget nem at montere på SCANGRIP-TRIPOD.Hvorfor vælge AREA 6 CONNECT? Kompatibel med METABO / CAS AKKU-systemet og alle andre 18 V AKKU-pakker med SCANGRIP CONNECTORtransportabel takket være kompakt og letvægtsdesign360° arbejdslysKompatibel med SCANGRIP TRIPOD

Egenskab:

  • Beskyttelsesklasse: IP 54
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6500 K
  • Lyskilde: 160 LEDs
  • Lysstrøm: 3000 lm - 6000 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 360°
  • Strømforbrug, max.: 54 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør