AREA 6 CONNECT - cu iluminare la 360°

Cod articol: 03.6108C
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 03.6108C
EAN / GTIN 5708997006740
Număr producător 03.6108C
L-Număr L01540 13
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

LUMINĂ DE LUCRU LA 360° CU 6000 LUMENI PENTRU PACHETELE ACU DE 18 V AREA 6 CONNECT oferă o lumină de lucru difuză și uniformă de până la 6000 de lumeni și este ideală pentru profesioniștii care au nevoie de o iluminare eficientă la locul de muncă pentru reparații, vopsire sau lucrări de construcții de orice fel. Cele două niveluri de lumină (50-100%) vă permit să ajustați fluxul luminos în funcție de sarcina de lucru.AREA 6 CONNECT este o lampă de lucru alimentată cu ACCU, compatibilă cu sistemul ACCU METABO/CAS18 V, 5,2 Ah și cu toate celelalte pachete ACCU de 18 V de la principalele mărci de scule electrice, prin utilizarea conectorului SCANGRIP CONNECTOR. În plus, sursa de alimentare SCANGRIP POWER SUPPLY poate fi, de asemenea, conectată direct pentru o disponibilitate nelimitată a luminii.Lumină de lucru cu FLEXIBILITATE ridicată Datorită designului său compact și greutății reduse, AREA 6 CONNECT este comod de transportat și de utilizat. De asemenea, este prevăzut cu un cârlig pentru opțiuni FLEXIBILE de amplasare și este foarte ușor de montat pe SCANGRIP-TRIPOD.De ce să alegeți AREA 6 CONNECT? Compatibil cu sistemul METABO / CAS AKKU și cu toate celelalte acumulatori AKKU de 18 V care utilizează SCANGRIP CONNECTOR Transportabil datorită designului compact și ușorLumină de lucru de 360°Compatibil cu SCANGRIP TRIPOD

Caracteristică:

  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 54 W
  • Flux luminos: 3000 lm - 6000 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: 160 LEDs
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Unghiul fasciculului: 360°

Descărcări și documente

Produse potrivite