ROPE LIGHT Arbejdslamper

Art.-nr.: 03.5815
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5815
EAN/GTIN 5708997358153
Producentnummer 03.5815
L-nummer L01030 151

Betegnelse

Beskrivelse:

25 m godkendt, fleksibelt lysreb med 20000 lumen

ROPE LIGHT er perfekt som byggepladsbelysning og kan bruges som både orienterings- og arbejdslys.

Med en længde på 25 meter og et ekstremt højt lysudbytte på 20000 lumen giver ROPE LIGHT optimal belysning og maksimal sikkerhed på byggepladsen.

ROPE LIGHT er ideel, hvor et langt, fleksibelt lyskabel er praktisk og nyttigt, f.eks. hvor der er brug for lys til reparationsarbejde inde i en tank, et rør eller en tunnel, eller hvor der er brug for mere langvarigt lys, f.eks. i trappeopgange under nybyggeri.

Maksimal sikkerhed
ROPE LIGHT kører på lavspænding (48 V DC), hvilket betyder, at der ikke er risiko for elektrisk stød, hvis rebet ved et uheld skulle blive klemt eller skåret over.

Det adskiller ROPE LIGHT fra alle andre reblys på markedet, som bruger 230 V strøm direkte forbundet med risiko for fatale stød.

Kun lette reb, der drives via en strømforsyning, er lovlige.

Lysrebet er lavet af varmebestandig silikone, som ikke kan forårsage brand og er fuldt fleksibelt, selv i ekstrem kulde ned til -20 grader C

IP65 er ROPE LIGHT velegnet til brug i fugtige arbejdsmiljøer.

ROPE LIGHT er flimmerfri, hvilket betyder, at der ikke er nogen irriterende flimmereffekt, som kan være generende under arbejdet og i værste fald forårsage fejlbedømmelse af roterende værktøj.

ROPE LIGHT er EMC-certificeret og i overensstemmelse med al gældende lovgivning på området (EMC-direktiv 2014/30/EU).

Nem og praktisk tilslutning
ROPE LIGHT leveres på en slagfast tromle med et praktisk bærehåndtag.

Strømforsyningen er indbygget med et fast tilslutningskabel på 1,5 meter, som gør det nemt at tilslutte til en almindelig stikkontakt.

For at undgå overophedning skal lysrebet altid rulles helt ud af tromlen, før strømmen tilsluttes.

For praktisk opbevaring kan strømkablet vikles rundt om tromlen under lysrebet, når det ikke er i brug.