Descrizione:
Cordone luminoso flessibile omologato da 25 m e 20000 lumen
La ROPE LIGHT è perfetta da utilizzare come strumento di illuminazione per il cantiere e può essere utilizzata sia come luce di orientamento che di lavoro.
Con una lunghezza di 25 metri e un'emissione luminosa estremamente elevata di 20000 lumen, ROPE LIGHT garantisce un'illuminazione ottimale e la massima sicurezza in cantiere.
ROPE LIGHT è ideale nei casi in cui sia necessario un pratico cavo luminoso lungo e flessibile, ad esempio quando sia richiesta una luce per lavori di riparazione all'interno di un serbatoio, di un tubo o di un tunnel, oppure quando sia necessaria una luce con lunghi periodi di utilizzo, ad esempio nelle scale durante le nuove costruzioni.
Massima sicurezza
ROPE LIGHT funziona a bassa tensione (48 V CC), il che significa che non c'è rischio di scosse elettriche se la corda viene accidentalmente pizzicata o tagliata.
Questo distingue ROPE LIGHT da tutte le altre luci a fune presenti sul mercato, che utilizzano una tensione di 230 V direttamente collegata con il rischio di scosse elettriche.
Solo le corde leggere azionate tramite un alimentatore sono legali.
La fune luminosa è realizzata in silicone resistente al calore, ignifugo ed è completamente flessibile, anche in condizioni di freddo estremo fino a -20°C.
Con il grado di protezione IP65, ROPE LIGHT è adatto all'uso in ambienti di lavoro umidi.
ROPE LIGHT è priva di sfarfallio, il che significa che non vi è un fastidioso effetto di sfarfallio che può essere una seccatura durante il lavoro e, nel peggiore dei casi, causare errori di valutazione degli utensili rotanti.
ROPE LIGHT è certificato EMC e conforme a tutte le normative vigenti in materia (direttiva EMC 2014/30/UE).
Collegamento semplice e comodo
ROPE LIGHT viene fornito su un tamburo resistente agli urti con una pratica maniglia per il trasporto.
L'alimentazione è integrata con un cavo di collegamento fisso di 1,5 metri, che ne facilita il collegamento a una presa di corrente standard.
Per evitare il surriscaldamento, srotolare sempre completamente la corda luminosa dal tamburo prima di collegare l'alimentazione.
Per riporlo comodamente, il cavo di alimentazione può essere avvolto intorno al tamburo sotto la corda luminosa quando non viene utilizzato.