LINE LIGHT 200 - belysningssystem

Art.-nr.: 03.5224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5224
EAN/GTIN 5708997352243
Producentnummer 03.5224
L-nummer L01030 99

Betegnelse

Beskrivelse:

200 cm LINE LIGHT-belysningsenhed til universel anvendelse. LINE LIGHT er en fleksibel belysningsløsning til universel anvendelse, der er designet til brug overalt, hvor der er behov for stærkt, effektivt og koncentreret lys i et specifikt arbejdsområde. LINE LIGHT koncentrerer lyset i en 75° strålevinkel og giver en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af hele arbejdsområdet. Blænding under arbejdet undgås, og selve lampen kan drejes for at give den optimale belysningsvinkel. LINE LIGHT-serien er baseret på den nyeste state-of-the-art LED-teknologi. LINE LIGHT giver næsten dobbelt så meget belysning som de traditionelle 36W lysstofrør, der almindeligvis anvendes i industrien. Lysets kvalitet er ekstremt kraftig, som dagslys, hvilket er optimalt til præcis genkendelse af farver, nuancer og andre produktdetaljer. Den ensartede, flimmerfri belysning uden strobeeffekter minimerer også risikoen for ulykker. LINE LIGHT er konstrueret af en lukket €³unbreakable€³ ekstruderet akrylprofil (PMMA), som gør den ekstremt robust og stødsikker, så den tåler selv kraftige slag, stød og vibrationer fra industrimaskiner. LINE LIGHT tåler de barske, våde og beskidte forhold i det professionelle arbejdsmiljø i industrien og er modstandsdygtig over for både olie og kemikalier. IP67-klassificeringen betyder, at den er modstandsdygtig over for både støv og vand. Sammenlignet med traditionel lysstofrørbelysning bruger LINE LIGHT kun halvdelen af elektricitetsmængden, hvilket giver alvorlige besparelser på elektricitetsomkostningerne. - LED'ernes tekniske levetid er på mindst 100.000 timer.
- LINE LIGHT-belysningsenhederne fås i forskellige længder, som enten kan bruges alene eller forbindes i en streng, så de passer til alle slags applikationer.
- Belysningsenhederne kan kombineres præcis som du ønsker, hvilket giver en fleksibel belysningsløsning.
- En række ophæng gør det muligt at placere belysningsenhederne præcis, hvor du har brug for det.
- LINE LIGHT DIMMER fås som tilbehør og giver dig mulighed for at justere lysintensiteten problemfrit
- Designet af LINE LIGHT 200 er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 1882523.

Egenskab:

  • Beskyttelsesklasse: IP 67
  • Driftsspænding AC: 24V DC
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Lyskilde: 276 SMD LEDs
  • Lysstrøm: 3500 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 3200
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 75°
  • Strømforbrug, max.: 28 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør