LINE LIGHT 200 - concept d'éclairage

Réf.: 03.5224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5224
EAN / GTIN 5708997352243
Réf. fabricant 03.5224
Article hors catalogue L01030 99

Description

Description:

200 cm LINE LIGHT conçu pour une utilisation universelle. LINE LIGHT est une solution d'éclairage flexible pour les applications commerciales universelles où une lumière vive, efficace et concentrée est requise sur un lieu de travail spécifique.Avec le prisme intégré, LINE LIGHT regroupe la lumière dans un angle d'éclairage de 75 ° pour un éclairage extrêmement lumineux et puissant de la zone de travail respective. L'éblouissement au travail est évité et la lampe peut être tournée pour un angle d'éclairage optimal. La série de produits LINE LIGHT est basée sur la dernière technologie LED. LINE LIGHT offre un éclairage presque deux fois plus brillant que les tubes fluorescents de 36 W habituels dans l'industrie. La lumière est extrêmement brillante et a une qualité de lumière du jour, ce qui est idéal pour la reproduction précise des couleurs, des nuances et d'autres détails du produit. L'éclairage uniforme et sans scintillement sans effets stroboscopiques réduit également le risque d'accident. LINE LIGHT se compose d'un profilé en acrylique extrudé fermé ″incassable″, ce qui le rend extrêmement robuste et résistant aux chocs, aux chocs et aux vibrations des machines industrielles. LINE LIGHT résiste aux conditions difficiles, humides et sales des environnements de travail industriels et résiste à l'huile et aux produits chimiques. La classe de protection IP67 signifie la résistance à la poussière et à l'eau. Par rapport aux tubes fluorescents conventionnels, LINE LIGHT ne consomme que la moitié de la puissance, ce qui signifie des économies d'énergie considérables. La durée de vie technique de la LED est d'au moins 100 000 heures. Les unités d'éclairage LINE LIGHT sont disponibles en différentes longueurs et peuvent être utilisées indépendamment ou en série pour s'adapter à toutes les applications. Les unités d'éclairage peuvent être interconnectées pour créer une solution d'éclairage flexible exactement selon vos besoins. Différentes suspensions sur mesure permettent de positionner exactement les unités d'éclairage dans la zone souhaitée. // LINE LIGHT DIMMER pour une régulation en continu de l'intensité lumineuse disponible comme accessoire // Le design LINE LIGHT 200 est unique et protégé par le brevet européen RCD n ° 1882523.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 75°
  • Classe de protection: IP 67
  • Consommation électrique, max.: 28 W
  • Flux lumineux: 3500 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 3200
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: 276 SMD LEDs
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de fonctionnement AC: 24V DC

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires