• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

U-WAVEPAK

Art.-nr.: 02ARB110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 02ARB110
Producentnummer 02ARB110
L-nummer L40700 1311
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ca. 20 m transmissionsradius (i det synlige område). Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz trådløst system til pålidelig og sikker dataoverførsel. Nem dataeksport til Microsoft® Excel® eller andre professionelle SPC-softwareprogrammer. Senderen bekræfter datatransmissionen ved hjælp af en summende lyd eller et rødt/grønt LED-signal. IP67-sendere er tilgængelige. Lavt strømforbrug: 400.000 datatransmissioner med et batteri. U-WAVE Event gør det muligt at anmode om data fra en pc. Dette er ideelt, hvis systemet er installeret på et utilgængeligt eller svært tilgængeligt sted.