U-WAVEPAK

Réf.: 02ARB110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 02ARB110
Réf. fabricant 02ARB110
Article hors catalogue L40700 1311
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Rayon de transmission d'environ 20 m (dans la zone visible). Fréquence de communication : système sans fil 2,4 GHz pour une transmission fiable et sûre des données. Exportation facile des données dans Microsoft® Excel® ou d'autres applications logicielles SPC professionnelles. L'émetteur confirme la transmission des données par un buzzer ou par un signal LED rouge / vert. Des émetteurs IP67 sont disponibles. Faible consommation d'énergie : 400.000 transmissions de données avec une seule batterie. U-WAVE Event permet de transmettre des données à partir d'un PC. C'est idéal lorsque le système est installé dans un endroit inaccessible ou difficile d'accès.