Dybdemåler med trinformet målestav i rustfrit stål 1/20 12x4 500 x 150 mm

Art.-nr.: 0286507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0286507
EAN/GTIN 4029713204518
Producentnummer 0286507
L-nummer L40510 1949

Betegnelse

Udførelse:

  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Vendbar, L-formet målestang
  • skalaer på begge sider
  • Lav-indstillet Master skala
  • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

Beskrivelse:

Dybdemåler med trinformet stang Stang RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 500
  • Fejlgrænse (mm): 0,07 mm
  • Fejlgrænse (µm): 70 µm
  • Måling af brolængde: 150 mm

Norm:

ISO 13385