Măsurător de adâncime cu tijă de măsurare în trepte din oțel inoxidabil 1/20 12x4 500 x 150 mm

Cod articol: 0286507
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0286507
EAN / GTIN 4029713204518
Număr producător 0286507
L-Număr L40510 1949

Descriere

Execuţie:

  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • Tijă de măsurare reversibilă, în formă de L.
  • cântare pe ambele părți
  • Scală Master inferioară
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Jalon de adâncime w. tijă în trepte Tijă RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
  • Limita de eroare (mm): 0,07 mm
  • Limita de eroare (µm): 70 µm
  • Măsurarea lungimii punții: 150 mm

Standard:

ISO 13385