Dybder med lige målestav i rustfrit stål 1/20 20x5 1000 x 250 mm

Art.-nr.: 0282510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Materiale specialstål (INOX)
Måleafvigelse MPE 100 µm
Aflæsning 0,05 mm
Måleområde min. 0 mm
Tværsnit, måleskinne 20 x 5 mm
Brolængde 250 mm
Fiksering låseskrue
Måleteknik analog
Aflæsning, cirkulær skala 0,05 mm
Viseromdrejning 1 mm
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard ISO 13385
Produkttype dybdeskydelære
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0282510
EAN/GTIN 4029713204310
Producentnummer 0282510
L-nummer L40510 2654
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Lige målestang
  • Lav-indstillet Master skala
  • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

Beskrivelse:

Dybdemåler af rustfrit stål, med låseskrue, lige målestav, niere og skala med høj præcision, laserskala, niere og skala hver især matforkromet. Aflæsning 0,05 mm. Broens længde 250 mm / 10 tommer. Emballage: individuelt pakket

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 1000
  • Fejlgrænse (mm): 0,12 mm
  • Fejlgrænse (µm): 100 µm
  • Måling af brolængde: 250 mm

Norm:

ISO 13385