Vernier dieptemeter met str m.rod ss chr 1/20 20x5 1000x250mm

Artikelnummer: 0282510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0282510
EAN/GTIN 4029713204310
Nummer fabrikant 0282510
L-nummer L40510 2654

Omschrijving

Uitvoering:

  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Rechte meetstaaf
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Dieptemeter van roestvrij staal, met borgschroef, rechte meetstaaf, nonius en schaalverdeling zeer nauwkeurig met laser af te lezen, nonius en schaalverdeling elk mat verchroomd. Aflezen 0.05mm. Bruglengte 250mm. Verpakking: individueel verpakt

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 1000
  • Foutlimiet (mm): 0,12 mm
  • Foutlimiet (µm): 100 µm
  • Bruglengte meten: 250 mm

Norm:

ISO 13385