3/8″ CROW-FOOT skruenøgle heavy-duty SW 9/16″ L.43,4mm

Art.-nr.: 02501034
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
Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype topnøgleindsats
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 43,4 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 9/16 tommer
Set/sæt nej
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02501034
EAN/GTIN 4018754198078
Producentnummer 02501034
L-nummer L60010 4738
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til særligt høje belastninger, f.eks. skrueforbindelser i rustfrit stål
  • Fuld udnyttelse af nøglekæben i kombination med standardskralder eller momentnøgler med fast firkantdrev
  • forkromet

Egenskab:

  • a: 11 mm
  • Længde mm (L): 43,4 mm
  • S: 26,8 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 3/8 tomme
  • Vægt: 52 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 9/16 ″
  • Bredde mm (b): 32 mm