3/8″ CROW-FOOT llave fuerte SW 9/16″ L.43,4mm

Número de artículo: 02501034
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
Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 43,4 mm
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 9/16 pul
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 02501034
EAN / GTIN 4018754198078
Número del fabricante 02501034
Número L L60010 4738
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para cargas especialmente elevadas, por ejemplo, uniones atornilladas de acero inoxidable
  • Aprovechamiento total de la boca de la llave en combinación con carracas estándar o llaves dinamométricas con cuadradillo fijo
  • cromado

Característica:

  • a: 11 mm
  • Longitud mm (L): 43,4 mm
  • S: 26,8 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 52 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 9/16 ″
  • Anchura mm (b): 32 mm