3/8″ klíč CROW-FOOT pro těžké stroje SW 9/16″ D.43,4mm

Č. pol.: 02501034
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu vložka nástrčného kľúča
Pohon pre skrutky s vonkajším šesťhranom
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Povrch chrómované
Celková dĺžka L 43,4 mm
Veľkosť pohonu, vnútorný štvorhran 3/8 palca
Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším šesťhranom 9/16 palec
Súprava/súprava nie
Pohon vnútorný štvorhran

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02501034
EAN/GTIN 4018754198078
Číslo výrobcu 02501034
Číslo L L60010 4738
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Pre obzvlášť vysoké zaťaženie, napr. skrutkové spoje z nehrdzavejúcej ocele
  • Plné využitie čeľustí kľúča v kombinácii so štandardnými račňami alebo momentovými kľúčmi s pevným štvorhranom
  • chrómovaná

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Dĺžka mm (L): 43,4 mm
  • S: 26,8 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 3/8″
  • Hmotnosť: 52g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 9/16 ″
  • šírka mm (b): 32 mm