Spline-Drive-adapter Spline størrelse 10 5/16 ″ indvendig firkantet 3/8 ″

Art.-nr.: 02480020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Adapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02480020
EAN/GTIN 4018754133222
Producentnummer 02480020
L-nummer L60010 2842

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Højtydende stål, poleret
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Højde mm (h1): 6 mm
  • Højde mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Firkantet drev [tommer]: 3/8 ″
  • Vægt: 29 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/16 ″