Spline-aandrijfadapter Spline Gr.10 5/16 ″ Inside-4 3/8 ″

Artikelnummer: 02480020
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
Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02480020
EAN/GTIN 4018754133222
Nummer fabrikant 02480020
L-nummer L60010 2842

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Hoogte mm (h1): 6 mm
  • Hoogte mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 29 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 5/16 ″