Udførelse:
- Rustfrit stål
- Vernier og / eller læsedele har en satin krom finish
- Fabriksstandard
- Låseskrue
- Lav-indstillet Master skala
- Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, 20 mm* og 30 mm** og 50 mm (0236 230)
- Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala
- 3000 mm = fabriksstandard
Beskrivelse:
Værkstedsmåler af rustfrit stål, med låseskrue i toppen, uden bladspidser, uden finjustering og med sænket hovedinddeling. Nieren og skalaen er laserskaleret med høj præcision og mat forkromet, med en aflæsning på 0,05 mm. Emballage: papkasse
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 500
- Fejlgrænse (mm): 0,07 mm
- Fejlgrænse (µm): 70 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 150 mm
Norm:
ISO 13385